Motion
23144CAG3MKC4W5-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23144CAG3MKC4W5-TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI06193569
N° MFR23144CAG3MKC4W5-TL
Prix6,385.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23144CAG3MKC4W5-TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI06193569
N° MFR23144CAG3MKC4W5-TL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,385.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    110.23 lb

Détails

  • Application
    Récipients de sécheuse pour machine à papier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1570000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176634895
  • Vitesse maximale
    710 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 231
  • Capacité de charge statique
    2710000 N
  • CUP_NON
    029176634895

Aperçu

Description du fabricant
23144CAG3MKC4W5-TL BRG
  • Pour les applications de séchoir à papier et de calendrier à haute température et à haute vitesse
  • Composition en acier novatrice
  • Processus spécial de traitement thermique
  • La dureté accrue de la surface de la canalisation favorise une durée de vie plus longue
  • Stabilité dimensionnelle pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 200°C
  • Anneau intérieur en acier carburé
  • Fabricant : NSK