Motion
CWGP 12 po x 25 pi

FLEXAUST INC
CWGP 12 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 4.30 psi
N° D’ARTICLE MI06193632
N° MFRCWGP 12 in x 25 ft
Prix43.45 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
CWGP 12 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en polyester, 4.30 psi
N° D’ARTICLE MI06193632
N° MFRCWGP 12 in x 25 ft
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
Votre prix43.45 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    8.000 po
  • Diamètre intérieur
    12.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    1.50 lb/pi

Détails

  • Application
    Réfractaire à l’aluminium, distributrices d’automobiles, lave-auto, ignifuge, simulateurs de vol, meuleuses, HEPA, évacuation des décharges, gravure au laser, mine, hors route, machines à sacs en plastique, tôle, chantiers navals, souffleuses de piscine Wave
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    8:1
  • Construction
    Flexible double épaisseur en tissu de polyester revêtu de néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1031200025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    4.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    Flexaust® CWGP
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • Substance transportée
    Poussière
  • Pression de service
    4.30 psi

Aperçu

Description du fabricant
1031200025 12 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR X 25 PI CWGP 2-PLY NÉOP
  • Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
  • Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Bonne flexibilité
  • Plus durable que les tuyaux en coton à double épaisseur
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif