Motion
61944-MA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
61944-MA-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06193656
N° MFR61944-MA-C3
Prix10,062.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
61944-MA-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06193656
N° MFR61944-MA-C3
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
Prix10,062.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61944-MA-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61944-MA-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 220 mm avec un diamètre extérieur de 300 mm, une largeur de 38 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61944-MA-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677585325
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677585325

Aperçu

Description du fabricant
61944-MA-C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon