Motion
7000122224 ABRASIFS STANDARD PONÇAGE ET MÉLANGE ROUE COMBINÉE 898006, 3 PO X 1 I

3M
7000122224 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898006, 3 IN X 1 I

Abrasifs standard Combi-Wheel 898006, 3 po x 1 po x 1/4 po A VFN 120, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI06193707
N° MFR7000122224 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898006, 3 IN X 1 I
Prix36.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122224 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898006, 3 IN X 1 I

Abrasifs standard Combi-Wheel 898006, 3 po x 1 po x 1/4 po A VFN 120, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI06193707
N° MFR7000122224 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND COMBI-WHEEL 898006, 3 IN X 1 I
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
Prix36.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Description longue
    La meule à polissage et mélange d’abrasifs standard 7000122224 Combi-Wheel 898006 non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1 po, adaptés à la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115425462
  • CUP_NON
    00051115425462

Aperçu

Description du fabricant
7000122224 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Mélange, nettoie et finit les matériaux ferreux et non ferreux lorsqu’un motif de rayures linéaires est requis
  • Utile pour la finition satinée sur de grandes surfaces profilées
  • Le matériau en maille non tissée à revêtement en résine est froid et résiste aux bavures
  • La tige de 1/4˝ (6 mm) fixée en permanence permet une utilisation facile sur une petite meuleuse droite ou une finition plate (pour les roues plus grandes)
  • La tige en acier aide à maintenir un fonctionnement en douceur et une facilité de contrôle pour les opérations manuelles
  • L’ajout de rabats enduits produit une coupe plus nette qu’une brosse entièrement non tissée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues