Motion
DISQUE HP DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7000121899 ABRASIFS STANDARD, 859128, 12 PO X 1-1/4

3M
7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06194298
N° MFR7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4
Prix24.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06194298
N° MFR7000121899 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP DISC, 859128, 12 IN X 1-1/4
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
Prix24.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332258
  • CUP_NON
    00051115332258

Aperçu

Description du fabricant
7000121899 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau HP robuste est plus rigide et plus résistant aux déchirures que le matériau GP et convient bien à l’ébarbage des bords et à l’élimination du métal
  • L’oxyde d’aluminium coupe les objets tranchants, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux
  • La toile ouverte pliable élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • La toile ouverte résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer les disques abrasifs du trou central, disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
  • Les disques rouges contiennent de l’oxyde d’aluminium, un abrasif de qualité très fine (VFN)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues