Spécifications
Dimensions
- Hauteur15/16 po.
- Longueur7 5/8 po.
- Profondeur globale15/16 po.
- Longueur totale7 1/2 po.
- Poids à l’expédition1.14 lb
- Hauteur de pièce unique15/16 po
- Longueur de pièce unique7 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 5/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.05 po
- Longueur de la dimension de stockage9.65 po
- Largeur de la dimension de stockage3.25 po.
- Poids de l’outil1.055 lb
- Largeur de l’outil2 7/8 po.
- Poids1.055
- Largeur2 7/8 po.
Détails
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir autoréglable pour ferrules métalliques
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221002268
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Auto-ajustementAuto-ajustement
- CUP_NON843221002268
Aperçu
- Pince à sertir autoréglable pour manchons d'extrémité (ferrules) avec chargement frontal.
- Pour sertir les viroles (manchons d'extrémité) selon DIN 46228 parties 1 + 4.
- Le sertissage à partir de 28 - 8 AWG (0.08 - 10.0 mm2) dans un profil; les ferrules de fil (manchons d'extrémité) jusqu'à 14 AWG (2.5 mm2) peuvent également être chargées parallèlement du côté; particulièrement adaptées à toutes les ferrules jumelles (manchons d'extrémité) jusqu'à 2 x 4 mm2 ou 2 x AWG 10.
- Adaptation autoréglable à la taille de bague de manchon d'extrémité de fil désirée : aucune défaillance de sertissage causée par l'utilisation de la mauvaise matrice.
- Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
- La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
- Transmission optimale de la force grâce au levier à bascule pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
- Confort de fonctionnement élevé grâce à sa forme pratique et à son faible poids.
- Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.