Motion
VFS3100-5FZ-03N

SMC CORP OF AMERICA
VFS3100-5FZ-03N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI06194363
N° MFRVFS3100-5FZ-03N
Prix117.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3100-5FZ-03N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - Branchement sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI06194363
N° MFRVFS3100-5FZ-03N
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
Prix117.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3100-5FZ-03N VANNE SGL BASE MT
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon