Motion
GML3T
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : 10-32, Sans entretien/Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06196166
N° MFRGML3T
Prix19.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : 10-32, Sans entretien/Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06196166
N° MFRGML3T
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
Prix19.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2340 po
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable série 300
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990002754

Aperçu

Description du fabricant
CAMPAGNES EN ACIER INOX GML3T
  • Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE