Motion
LIEN RS12BA2CONN

TSUBAKI (UST)
RS12BA2CONN LINK

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI06198908
N° MFRRS12BA2CONN LINK
Prix19.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12BA2CONN LINK

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI06198908
N° MFRRS12BA2CONN LINK
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
Prix19.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.216 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039506658

Aperçu

Description du fabricant
RS12B LIEN DE RACCORDEMENT WA-2