Motion
S-HL-4P-CB
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI06198973
N° MFRS-HL-4P-CB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 450 lb
N° D’ARTICLE MI06198973
N° MFRS-HL-4P-CB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Forgé à froid; estampillé
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Plastex

Aperçu

Description du fabricant
S-HL-4P-CB PIVOT HL 4X1-1/2 PLASTEX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif