Motion
150 2/1 G SP

HUB CITY INC
150 2/1 G SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 150 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 150 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06199919
N° MFR150 2/1 G SP
Prix4,747.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
150 2/1 G SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 150 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 150 , simple, 2:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06199919
N° MFR150 2/1 G SP
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
Prix4,747.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)6.28125 x (H)4.125 x (L)6.1875
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    150
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    736 po-lb
  • Rapport nominal
    2:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    2:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150 2/1 G SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798004730
  • Puissance d’entrée maximale
    10.25 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    875 tr/min
  • Couple de sortie
    736
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    150
  • Style
    G
  • CUP_NON
    662798004730

Aperçu

Description du fabricant
0220-00852 150 2/1 G SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)