Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur57 cm
- Taille2XL
Details
- Détails supplémentairesIdéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
- Application• Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- EN3884343
- Motif de priseMicrosurface
- Matériau de la doublurePEHP
- Matériau de la doublurePEHP - Polyuréthane
- Numéro CUP du fabricant616314159909
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Fiche technique
- CUP_NON616314159909
Aperçu
Description du fabricant
GANT 120-5130/XXL TUFFMAX3, EN3,NITRILE
- L’enveloppe en fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Paume rembourrée enduite de nitrile MicroSurface pour une meilleure adhérence sur surfaces sèches et mouillées
- Doigts, pouce et dos de la main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
- Cuir renforcé entre le pouce et l’index
- Poignet allongé
- Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature