Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur57 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
- Application• Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- EN3884343
- Motif de priseMicrosurface
- Matériau de la doublurePEHP
- Matériau de la doublurePEHP - Polyuréthane
- Numéro CUP du fabricant616314159893
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Fiche technique
- CUP_NON616314159893
Aperçu
- L’enveloppe en fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Paume rembourrée enduite de nitrile MicroSurface pour une meilleure adhérence sur surfaces sèches et mouillées
- Doigts, pouce et dos de la main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
- Cuir renforcé entre le pouce et l’index
- Poignet allongé
- Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation