Motion
120-5130/L
Tricot sans couture TuffMax3™ en mélange de PEHP avec prise en nitrile et protection contre les chocs en TPR
N° D’ARTICLE MI06200519
N° MFR120-5130/L
Price$36.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture TuffMax3™ en mélange de PEHP avec prise en nitrile et protection contre les chocs en TPR
N° D’ARTICLE MI06200519
N° MFR120-5130/L
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
Price$36.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    57 cm
  • Taille
    L

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    4343
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure
    PEHP - Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    616314159879
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314159879

Aperçu

Description du fabricant
GANT 120-5130/L TUFFMAX3, EN3, NITRILE
  • L’enveloppe en fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Paume rembourrée enduite de nitrile MicroSurface pour une meilleure adhérence sur surfaces sèches et mouillées
  • Doigts, pouce et dos de la main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
  • Cuir renforcé entre le pouce et l’index
  • Poignet allongé
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr