Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Style chevilleOuvert
- CouleurBlanc
- Style reversOuvert
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusNon
- Gamme de produitsA40
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON036000376852
Aperçu
- Barrière contre les liquides et les particules
- Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Réussit l’essai ASTM F1670 pour la pénétration du sang et des fluides corporels
- Peu pelucheux
- Norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- D’autres modèles sont également offerts avec un dos entièrement respirant pour la ventilation et le confort
- UTILISATIONS TYPES : Idéal pour une utilisation lorsque les travailleurs sont en contact avec des particules ou des liquides dangereux tels que : la fabrication de fibre de verre, le nettoyage de réservoirs, les services publics, la manipulation de liquides, le lavage sous pression, l’entretien, la fabrication générale, l’assainissement des moisissures, l’agriculture, l’élimination du plomb et les travailleurs des eaux usées