Motion
37694

ANSELL
37694

Combinaison de protection contre les liquides et les particules KleenGuard* A40 avec fermeture à glissière à l’avant (prêt pour distributrice) - 4X-Large
N° D’ARTICLE MI06203160
N° MFR37694
Prix13.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
37694

Combinaison de protection contre les liquides et les particules KleenGuard* A40 avec fermeture à glissière à l’avant (prêt pour distributrice) - 4X-Large
N° D’ARTICLE MI06203160
N° MFR37694
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
Prix13.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Style cheville
    Ouvert
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Capuchon inclus
    Non
  • Gamme de produits
    A40
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    036000376944

Aperçu

Description du fabricant
37694 KLEENGUARD A40 LIQUIDE ET PARTICULES
  • Emballé spécialement pour l’insertion dans les distributrices automatiques
  • Barrière contre les liquides et les particules
  • Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
  • Réussit l’essai ASTM F1670 pour la pénétration du sang et des fluides corporels
  • Peu pelucheux
  • Norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
  • D’autres modèles sont également offerts avec un dos entièrement respirant pour la ventilation et le confort
  • UTILISATIONS TYPES : Idéal pour une utilisation lorsque les travailleurs sont en contact avec des particules ou des liquides dangereux tels que : la fabrication de fibre de verre, le nettoyage de réservoirs, les services publics, la manipulation de liquides, le lavage sous pression, l’entretien, la fabrication générale, l’assainissement des moisissures, l’agriculture, l’élimination du plomb et les travailleurs des eaux usées
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon