Spécifications
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusNon
- Gamme de produitsA40
- Type de produitCombinaisons
Aperçu
- Norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- Pellicule microporeuse perméable à l’air
- Meilleure barrière contre les liquides et les particules
- Peu pelucheux
- Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Également disponible avec un dos entièrement perméable à l’air pour l’aération et le confort
- UTILISATIONS TYPES : Fabrication de fibre de verre; nettoyage de réservoirs; services publics; manipulation de liquides; lavage à pression; entretien; fabrication générale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation