Spécifications
Dimensions
- Taille2X-Large
Détails
- Style chevilleÉlastique
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Utilisation du vêtementUsage général
- Capuchon inclusOui
- Gamme de produitsA20
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON036000411706
Aperçu
- Emballé spécialement pour l’insertion dans les distributrices automatiques
- Protection barrière contre les particules sèches
- Léger et respirant
- Conception REFLEX*
- Tissu SMS barrière breveté MICROFORCE .
- Devant sans coutures pour offrir une meilleure protection dans la zone d’exposition principale
- Conforme à la norme NFPA 99 Antistatique
- Rabat à fermeture éclair
- Élastique à l’arrière
- UTILISATIONS TYPIQUES : Idéal pour une utilisation lorsque les travailleurs sont en contact direct avec la saleté comme : les laboratoires; le vêtement de protection contre la décontamination; la remise en état; l’application de pesticides; les environnements poussiéreux