Motion
41495

ANSELL
41495

Combinaison de protection contre les liquides et les particules KleenGuard* A45 pour la préparation et la peinture de surfaces avec fermeture éclair à l’avant - 2X-Large
N° D’ARTICLE MI06203258
N° MFR41495
Prix18.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
41495

Combinaison de protection contre les liquides et les particules KleenGuard* A45 pour la préparation et la peinture de surfaces avec fermeture éclair à l’avant - 2X-Large
N° D’ARTICLE MI06203258
N° MFR41495
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
Prix18.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Style cheville
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Capuchon inclus
    Non
  • Gamme de produits
    A45
  • Type de produit
    Combinaisons

Aperçu

Description du fabricant
41495 KLEENGUARD A45 LIQUIDE ET PARTICULES
  • Conception REFLEX*
  • Tous les composants sont spécifiés comme étant sans silicone
  • Fermeture éclair hydrofuge
  • Rabat à fermeture éclair et bande élastique au dos
  • Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
  • Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Protège contre l’isocyanate et le chromate
  • Vêtements de protection conformes à la norme TAA
  • UTILISATIONS TYPES : Les zones de préparation de surface et d’application de peinture où il y a une protection contre l’isocyanate et le chromate sont obligatoires.
  • Testé contre le polyuréthane contenant de l’isocyanate polymérique (concentration de 40 %)
  • Testé contre le chromate de potassium (concentration de 20 %)

Vous pourriez également aimer