Motion
49822
Gants résistants aux solvants KleenGuard G29 (49822), sensation Thin-Mil, dextérité la plus élevée, 12, TP (6.0), 50 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 500 /caisse
N° D’ARTICLE MI06203286
N° MFR49822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux solvants KleenGuard G29 (49822), sensation Thin-Mil, dextérité la plus élevée, 12, TP (6.0), 50 gants/boîte, 10 boîtes/caisse, 500 /caisse
N° D’ARTICLE MI06203286
N° MFR49822
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    12.0 mil

Détails

  • Application
    Industriel, usage général
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    036000498226
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    « KleenGuard* G29 »

Aperçu

Description du fabricant
GANT À SOLVANT 49822 G29 - TAILLE 6(X)
  • 12 mil d’épaisseur (au doigt); 9 mil d’épaisseur (à la paume)
  • Longueur 12”
  • Construction en mélange de néoprène conçu pour protéger contre les solvants
  • Bout des doigts texturés pour une prise humide ou sèche
  • Ambidextre pour améliorer l’efficacité d’utilisation
  • Sans silicone
  • Sans poudre
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Niveau de dextérité le plus élevé selon la norme EN420:2003
  • Disponible en tailles 6(TP) à 11 (2XL)
  • UTILISATIONS TYPIQUES : Manipulation de fluides hydrauliques - Utilisation de solvants - Voir le Guide de sélection de produits chimiques G29 pour la liste des produits chimiques - Essuyage de pièces et de machines avec des solvants - Nettoyage de conciergerie