Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Caractéristiques et avantages• Construction en mélange de néoprène avec bouts de doigts texturés pour une prise humide ou sèche; 12 mil (doigt), 9 mil (palme)• Non poudré et non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du silicone• Poignets perlés empêchant le roulement et facilitant l’enfilage des gants de protection• G29 gants ont le plus haut niveau de de dextérité, selon la norme EN420:2003 , niveau 2 de résistance à l’abrasion (EN388) et EN 374-2:2003 Niveau 3 (dangers liés aux microorganismes)• Couleur : Bleu• 50 gants/boîte• Fabricant : Kimberly-ClarkNO PROP 65
Aperçu
- Construction en mélange de néoprène avec bouts de doigts texturés pour une prise humide ou sèche; 12 mil (doigt), 9 mil (palme)
- Non poudré et non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du silicone
- Les poignets perlés empêchent le roulement et facilitent l’enfilage des gants de protection
- G29 gants ont le plus haut niveau de dextérité, selon la norme EN420:2003 , niveau 2 de résistance à l’abrasion (EN388) et EN 374-2:2003 niveau 3 (dangers liés aux microorganismes)
- Couleur : Bleu
- 50 gants/boîte
- Fabricant : Kimberly-ClarkNO PROP 65
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation