Motion
20379

ANSELL
20379

KleenGuard™ Lunettes de protection V30 Nemesis CSA – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, taille universelle
N° D’ARTICLE MI06203494
N° MFR20379
Prix14.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
20379

KleenGuard™ Lunettes de protection V30 Nemesis CSA – Antibuée, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, taille universelle
N° D’ARTICLE MI06203494
N° MFR20379
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
Prix14.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    761445018516
  • Gamme de produits
    V30 Nemesis
  • CUP_NON
    761445018516

Aperçu

Description du fabricant
VERRES TRANSPARENTS À MONTURE NEMESIS BLK 20379
  • Conception sportive, flexible et légère certifiée conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
  • Conception brevetée du bec FLEX-DRY* avec stries intégrées pour détourner la sueur
  • Chaque paire comprend un cordon pour réduire le risque de dommages lorsqu’elle n’est pas portée
  • Les lentilles transparentes permettent une transmission maximale de la lumière visible; idéales pour une utilisation à l’intérieur
  • Verres à revêtement dur pour une résistance aux égratignures et une durée de vie prolongée
  • Les lentilles sont fabriquées en polycarbonate qui offre une protection à 99.9 % contre les rayons UVA/UVB/UVC
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+ pour les impacts et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

Vous pourriez également aimer