Motion
YAT 205

SKF
YAT 205

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 27.2 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06204214
N° MFRYAT 205
Prix66.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAT 205

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 27.2 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06204214
N° MFRYAT 205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    27.2 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    27.2 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570707502
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Type de joint
    Joints en M
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570707502

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DU YAT 205