Motion
30-8P20-1210
30-8P20-1210, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI06205121
N° MFR30-8P20-1210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-8P20-1210, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI06205121
N° MFR30-8P20-1210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813731
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813731

Aperçu

Description du fabricant
30-8P20-1210 1210 DOUILLE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon