Motion
FG748000YEL

Rubbermaid
FG748000YEL

Seau et essoreuse WAVEBRAKE® -
N° D’ARTICLE MI06205362
N° MFRFG748000YEL
Prix210.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG748000YEL

Seau et essoreuse WAVEBRAKE® -
N° D’ARTICLE MI06205362
N° MFRFG748000YEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN À ONDE FG748000YEL , PRESSE LATÉRALE 26 PINTES
  • AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ Les déflecteurs WaveBrake brevetés réduisent les éclaboussures lors de la vadrouille et des manœuvres, contribuant ainsi à créer un environnement plus sécuritaire pour les clients et le personnel. De plus, l’eau reste dans le seau, éliminant les déplacements inutiles vers le placard de rangement pour remplir le seau, améliorant ainsi la productivité.
  • PRATIQUE À VIDE La nouvelle génération de seau à vadrouille WaveBrake est conçue pour vider l’eau en toute sécurité avec moins d’effort. Les poignées intégrées, le rebord de l’évier et le bec verseur offrent un contrôle lors du levage et de la vidange, pour un processus de vidange sûr et stable.
  • POIGNÉES INTÉGRÉES ET DELGE D’ÉVIER Soulevez et videz facilement le seau à vadrouille, avec moins de tension.
  • BEC VERSEUR Aide à empêcher l’eau de se déverser sur les planchers tout en vidant l’eau sale, pour aider le plancher à rester sec et sécuritaire.
  • CONÇU POUR DURER La nouvelle génération d’essoreuse WaveBrake est conçue et fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées. Les essoreuses WaveBrake ont une garantie de 5 ans, la meilleure de l’industrie, conçue pour être la meilleure.
  • WRINGER Poignée intégrée sur l’essoreuse pour une installation et un retrait faciles. La base de l’essoreuse est conçue pour se tenir debout lorsqu’elle est retirée, afin de minimiser la flexion lors de la vidange du seau.
  • GARANTIE 5-YEAR POUR LES essoreuses à pression latérale et à pression descendante Elles sont conçues pour durer 5 ans ou 200,000 cycles.
  • RACCORDEMENTS DE L’ARRIÈRE SÉCURISÉS Les guides de l’essoreuse intégrés assurent une connexion sûre au seau à vadrouille, procurant de la stabilité lors de l’essorage et de la manœuvre, pour aider à prévenir les déversements.
  • PORTE UNE VARIÉTÉ DE TAILLES DE VADROUILLE L’essoreuse essore efficacement une variété de tailles de vadrouille, allant de TP à TG (10oz à 32oz).
  • DURABLE ET FIABLE La nouvelle génération de WaveBrake est conçue pour durer, avec des caractéristiques sur lesquelles vous pouvez continuer à compter. La poignée de la poignée de l’épingle durable est fabriquée en acier, avec une prise confortable pour une durabilité prolongée.
  • ROULETTES NON MARQUÉES Les roulettes ne rayeront pas les planchers pour les garder à leur meilleur. La série Executive de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série du modèle WaveBrake