Motion
SG225ELPA  1 9/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG225ELPA 1 9/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-9/16 po DI
N° D’ARTICLE MI06205388
N° MFRSG225ELPA 1 9/16 UNMTED BALL BRG
Prix268.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG225ELPA 1 9/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-9/16 po DI
N° D’ARTICLE MI06205388
N° MFRSG225ELPA 1 9/16 UNMTED BALL BRG
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
Votre prix268.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 5/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826198
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864826198

Aperçu

Description du fabricant
SG225ELPA INSERT BRG
  • Roulement à billes non monté de 1 9/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif