Motion
EHV412A
Effluent submersible EHV412A avec pompe à flotteur - 3/4 po. de solides, 65 gal./min., 39 pi. de tête, 2 po. de refoulement FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI06206260
N° MFREHV412A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Effluent submersible EHV412A avec pompe à flotteur - 3/4 po. de solides, 65 gal./min., 39 pi. de tête, 2 po. de refoulement FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI06206260
N° MFREHV412A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Taille du cordon
    14/3
  • Pied de tête max.
    39 pi

Détails

  • Décharge
    2 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.4
  • Puissance
    1/2 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    19.6
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    65 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Effluent submersible avec flotteur
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
EHV412A .5HP POMPE EFFLUENT MNT AUTO/TUYAU