Motion
EHV412VF

BARNES PUMPS
EHV412VF

EHV412VF Effluent submersible avec pompe à flotteur de colonne - 3/4 po. de solides, 65 gal./min., 39 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 1/2 hp.
N° D’ARTICLE MI06206268
N° MFREHV412VF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARNES PUMPS
EHV412VF

EHV412VF Effluent submersible avec pompe à flotteur de colonne - 3/4 po. de solides, 65 gal./min., 39 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 1/2 hp.
N° D’ARTICLE MI06206268
N° MFREHV412VF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Taille du cordon
    14/3
  • Pied de tête max.
    39 pi

Détails

  • Décharge
    2 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.4
  • Puissance
    1/2 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    19.6
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    65 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Effluent submersible avec flotteur de colonne
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
EHV412VF .5HP EFFLUENT DE MONTAGE VERTICAL