Motion
EH592L
Pompe à effluent submersible EH592L - 3/4 po. de solides, 85 gal./min., 100 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI06206282
N° MFREH592L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à effluent submersible EH592L - 3/4 po. de solides, 85 gal./min., 100 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 1/2 hp
N° D’ARTICLE MI06206282
N° MFREH592L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    0.57 po
  • Taille du cordon
    14/4
  • Pied de tête max.
    100 pi

Détails

  • Décharge
    2 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.2/4.5
  • Puissance
    1/2 hp
  • Matériau de la turbine
    Polypropylène avec insert en acier inoxydable
  • Ampérage du rotor verrouillé
    19.9/18.4
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    85 gal/min
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Effluent submersible
  • Tension
    208–230 V

Aperçu

Description du fabricant
EH592L .5HP 230(3) SUB. POMPE À EFFLUENT 2 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif