Motion
SE1044L
Pompe submersible sans obstruction SE1044L - 2 po. de solides, 220 gal./min., 36 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 1 hp.
N° D’ARTICLE MI06206299
N° MFRSE1044L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe submersible sans obstruction SE1044L - 2 po. de solides, 220 gal./min., 36 pi. de tête, 2 po. de décharge FNPT, 1 hp.
N° D’ARTICLE MI06206299
N° MFRSE1044L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    0.57 po
  • Taille du cordon
    14/4
  • Pied de tête max.
    36 pi

Détails

  • Décharge
    2 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    2.4
  • Puissance
    1 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    7.7
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    220 gal/min
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans obstruction submersible
  • Tension
    460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À EFFLUENT SUBMERSIBLE SE1044L 1HP 2"