Motion
DCR50 13.95

DODGE
DCR50 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06208445
N° MFRDCR50 13.95
Prix15,820.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR50 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 1.6250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06208445
N° MFRDCR50 13.95
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
Votre prix15,820.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    80
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR50
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    38 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Ratio réel
    14 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR80 38.44:1 ENS. ROUGE (POUCES)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476919856
  • Puissance d’entrée maximale
    58.3 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782476919856

Aperçu

Description du fabricant
DCR50-13.95:1 RÉDUCTEUR DE VITESSE 268709