Motion
NCQ2A32-100DMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A32-100DMZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06208734
N° MFRNCQ2A32-100DMZ
Price$53.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A32-100DMZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06208734
N° MFRNCQ2A32-100DMZ
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
Price$53.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Details

  • Option de carrosserie
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Aimant
    Sans aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2A32-100DMZ , NCQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique