Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2-1/2 po NPT
- Pied de tête max.219 pi
- Taille du port de sortie2 po NPT
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 2-1/2 po x 2 po
- Puissance3 hp
- Pression maximale95 psi
- Débit maximum230 gal/min
- Phase3
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Matériaux mouillésFonte