Motion
T37G5-11/4

BURKS PUMPS
T37G5-11/4

Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 60 gal/min, 116 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06208745
N° MFRT37G5-11/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BURKS PUMPS
T37G5-11/4

Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 60 gal/min, 116 pi de tête, ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06208745
N° MFRT37G5-11/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Pied de tête max.
    116 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1-1/2 po x 1-1/4 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Puissance
    3/4 hp
  • Pression maximale
    50 psi
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
T37G5-11/4 3/4HP 3PHASE POMPE TEFC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif