Motion
264 20/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
264 20/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06209013
N° MFR264 20/1 B WR 143TC
Prix2,520.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
264 20/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06209013
N° MFR264 20/1 B WR 143TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,520.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    264
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1640 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=B|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07219
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798961187
  • Puissance d’entrée maximale
    2.830 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    260PCX
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798961187

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES 0230-07219
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®