Motion
66252842017

NORTON ABRASIVES
66252842017

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 4 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 15280 tr/min, 5/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211255
N° MFR66252842017
Prix4.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842017

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 4 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 15280 tr/min, 5/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211255
N° MFR66252842017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Coupure, retrait des stocks
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    15280 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Gémeaux
  • CUP_NON
    66252842017

Aperçu

Description du fabricant
66252842017 4 X 1/8 X 5/8 TYPE 27
  • Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
  • Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
  • Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good