Motion
66254461190

NORTON ABRASIVES
66254461190

Disque à lamelles - Type 29, 7 po Diamètre du disque, P40 grains, 8600 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06211411
N° MFR66254461190
Prix27.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254461190

Disque à lamelles - Type 29, 7 po Diamètre du disque, P40 grains, 8600 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06211411
N° MFR66254461190

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66254461190

Aperçu

Description du fabricant
66254461190 7 X 5/8-11 40 R884P
  • L’abrasif en zircone et la couche semi-ouverte haute performance offrent une coupe agressive et une longue durée de vie, offrant jusqu’à 30 % d’amélioration des performances par rapport aux produits concurrents en alumine de zircone; idéal pour l’acier au carbone doux et les soudures
  • Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Les rabats en polyester en Y améliorent considérablement la durée de vie, la rétention des grains et la résistance à l’effilochage
  • Grain 40 grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords