Motion
NU218

NTN
NU218

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06211827
N° MFRNU218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU218

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06211827
N° MFRNU218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000535
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359000535

Aperçu

Description du fabricant
NU218 BRG