Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.50 po
- Longueur1.47 po
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement11500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi