Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier7 x 5-3/4 x 6 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.0000 po
- Longueur du boîtier7.0000 po
- Largeur du boîtier5.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal530 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
Détails
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant884107197197
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue500 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107197197