Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal600:1
- Ratio600:1
- Poids51.1 lb, 23.18 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH16512-OLD
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
Aperçu
Description du fabricant
FWB726-600-B5-G RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité