Motion
23976CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI06219434
N° MFR23976CAME4C3
Prix31,991.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI06219434
N° MFR23976CAME4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31,991.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    144.182 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    526053.06 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    921716.9 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23976CAME4C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon