Motion
BCR-2
Rouleau à tête plate à fentes suiveur BCR-2 - Série BCR, 2.0000 po de diamètre, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, non scellé, matériau de coussinet en acier/non métallique
N° D’ARTICLE MI06224580
N° MFRBCR-2
Prix132.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête plate à fentes suiveur BCR-2 - Série BCR, 2.0000 po de diamètre, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, non scellé, matériau de coussinet en acier/non métallique
N° D’ARTICLE MI06224580
N° MFRBCR-2
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
Prix132.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.1875 po
  • Taille du filetage mâle
    7/8-14
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou d'emplacement
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCR-2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041176577
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Numéro de pièce OEM
    BCR-2
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Série BCR
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • CUP_NON
    651041176577

Aperçu

Description du fabricant
FOLL CAME BCR-2 NON MÉTALLIQUE
  • Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
  • Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
  • La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
  • Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
  • Température maximale admissible 250°F typique
  • Versions à température plus élevée disponibles