Spécifications
Dimensions
- Taille du lubrifiant0.1875 po
- Taille du filetage mâle5/8-18
- Roller Diameter1.5000 po
- Roller Width0.8750 po
- Stud Diameter0.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.55 lb
Details
- Élément de roulementBague
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon Diamètre extérieur non métallique Trou hexagonal
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricantBCR-1-1/2-BC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant651041190467
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Numéro de pièce OEMBCR-1-1/2-BC
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieSérie BCR
- Type de goujonGoujon standard CR
- CUP_NON651041190467
Aperçu
- Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
- Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
- La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
- Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
- Température maximale admissible 250°F typique
- Versions à température plus élevée disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerSmith Bearing waste and refuse aftermarket parts include replacement bearings, rollers, and industrial components for waste handling and refuse equipment applications. The brochure covers aftermarket bearing solutions, replacement part cross references, and heavy-duty components designed for material handling and refuse system maintenance.
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSmith Bearing roofing industry solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for material handling and manufacturing applications. The brochure covers truss assembly equipment, concrete tile manufacturing, laminated roof boards, and industrial material handling bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSmith Bearing lift platform solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for heavy-duty lifting and transport applications. The brochure covers mast climbing platforms, transport platforms, rack and pinion elevators, and construction elevator and lift system bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSmith Bearing ground support equipment solutions include cam followers, needle bearings, tapered roller bearings, and material handling components for airport and industrial applications. The brochure covers passenger boarding bridges, baggage conveyors, cargo loading, moving walkways, scissor lifts, and ground support equipment bearing solutions.
View Literature
More resources
Smith Bearing Custom Chain Rollers Flyer
Smith-Trax custom chain rollers include outboard rollers, tapered roller bearings, and deep groove ball bearings designed for heavy radial and thrust load applications. The brochure covers maintenance-free bearing solutions for feed tables, cane carriers, shredded cane elevators, apron conveyors, and slat conveyor systems.
Smith Bearing Aerospace and Industrial Applications Flyer
Smith Bearing aerospace and industrial solutions include aircraft bearings, specialized bearing designs, and high-performance components for demanding applications. The brochure covers aircraft bearings for airplane seats, wing flaps and slats, landing gear, passenger bridges, and door system applications.