Motion
MUTD-3072-D
Rouleau de fourche râpé - 72 mm de diamètre, 30 mm de diamètre, 28 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224666
N° MFRMUTD-3072-D
Price$133.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche râpé - 72 mm de diamètre, 30 mm de diamètre, 28 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224666
N° MFRMUTD-3072-D
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
Price$133.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Roller Diameter  
    72 mm
  • Roller Width  
    28 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    1.5352422907489 lb

Details

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUTD-3072-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041155565
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MUTD-3072-D
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    79000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Empiècement métrique à double rangée série MUTD
  • CUP_NON
    651041155565

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE MUTD-3072-D
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs