Motion
JL206C3

NTN
JL206C3

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, Qualité standard, Aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI06227349
N° MFRJL206C3
Price$49.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JL206C3

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, Qualité standard, Aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI06227349
N° MFRJL206C3
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
Votre prix49.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/16 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Inner Ring Width  
    0.9370 po
  • Outer Ring Width  
    0.7087 po
  • Outside Diameter  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4055 po
  • Poids
    0.507 lb

Details

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359479836
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359479836

Aperçu

Description du fabricant
JL206C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif