Motion
3H8118
Douille hydraulique - Corps en acier, 1/2 po JIC, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06229924
N° MFR3H8118
Prix96.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, 1/2 po JIC, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06229924
N° MFR3H8118
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
Prix96.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po 3/4 – 16 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    Femme JIC 37°
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
3H8118 PRISE,