Motion
B20H61
Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 3 – 8 NPTF, 700 psi, 2-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230605
N° MFRB20H61
Prix1,371.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 3 – 8 NPTF, 700 psi, 2-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230605
N° MFRB20H61
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
Prix1,371.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3 – 8 NPTF
  • Taille du corps
    2-1/2 po
  • Hexagonales
    4.00 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    3 – 8 NPTF
  • Débit
    200.00 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    7.09756 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    700 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
B20H61 PRISE, SÉRIE HK

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues