Motion
B20K51143
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 700 psi, 2-1/2 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06230609
N° MFRB20K51143
Prix772.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 700 psi, 2-1/2 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06230609
N° MFRB20K51143
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
Prix772.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    2-1/2 po
  • Hexagonales
    3.75 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
  • Débit
    200.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    7.09756 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    700 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
B20K51143 PRISE, SÉRIE HK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues