Motion
B23AS25M
Douille pneumatique - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 1/4 – 18 NPTF, 150 psi, 1/4 po de diamètre, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230626
N° MFRB23AS25M
Prix19.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 1/4 – 18 NPTF, 150 psi, 1/4 po de diamètre, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230626
N° MFRB23AS25M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.81 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/4 – 18 NPTF
  • Débit
    209.22 gal/min
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    150 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
B23AS25M CPLNG, SÉRIE AUTOFLO 23

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like